カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 河村電器産業(181)
- 三菱電機(113)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- 日東工業(79)
- MAZDA(マツダ)(53)
- 東海キャスター(51)
- PROTERIAL(プロテリアル)(50)
- ATEN(34)
- Festo(22)
- テンパール工業(19)
- onsemi(19)
- アズワン(18)
- ホンダ(18)
- アメリカン電機(17)
- メイキコウ(17)
- Hirschmann Test & Measurement(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- RS PRO(14)
- ブランドをもっと見る
「a60p」の検索結果

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-60Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-60DMZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-60DZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)60タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-60DMZ)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-60Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB10
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A80-~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z)
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-60)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
クランプシリンダ (CKG1A50-6~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-60DMZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-60Y)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)60タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ファインロックシリンダ CDLJ2L16
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)16
XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥59,980税込¥65,9781個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-60Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール
SMC¥359,800税込¥395,7801個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ないオーダーメイド仕様標準