SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-60DZ
ストローク(mm)
60
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819628
CDQ2A32-60DZ-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20819637
CDQ2A32-60DZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20819646
CDQ2A32-60DZ-P3DWAL
CADデータダウンロード
¥
25,080
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20819655
CDQ2A32-60DZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください