カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(1,577)
- ホンダ(1,058)
- ニッサン(468)
- ミツビシ(445)
- トヨタ(247)
- エスコ(240)
- BIGM(丸山製作所)(194)
- スバル(122)
- マキタ(79)
- HIROSE(ヒロセ電機)(67)
- 三菱ふそう(57)
- 住友重機械工業(48)
- MURATA(村田製作所)(48)
- 旭精工(47)
- 横浜ディスプレイミュージアム(45)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
- カクダイ(23)
- ミニター(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a71」の検索結果

ZM Series(ZM071A~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
プロセスバルブ (VNA7~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2
空気用フローコントローラ PFCA7
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA71
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
空気デジタルフロースイッチ PF2A7
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A712H
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷流量レンジ(L/min)(12) 120~12000
CD Series(CDQ2A80-71DCZ)
SMC¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)71磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A50-71DMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)71磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-71
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)71磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵