カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(781)
- エスコ(465)
- スズキ(310)
- ホンダ(236)
- ミツビシ(147)
- トヨタ(94)
- ニッサン(93)
- スバル(67)
- 旭計器工業(51)
- マキタ(41)
- ハンマーキャスター(40)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(36)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 東海キャスター(28)
- 日本継手(旧:JFE継手)(26)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- リケン(23)
- 三菱ふそう(21)
- ブランドをもっと見る
「a78」の検索結果
特価

薄形シリンダ CDQ2A63-78
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)78作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A32-78DCZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)78作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A80-78
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A32-78
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)78作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-78DCMZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-78DMZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-78DCZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-78DZ
SMC¥20,980税込¥23,0781個13日以内出荷ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-78DCMZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-78DMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-78DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-78DMZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-78DMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)78作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-78DMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から15日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ30ろ過度(μm)5
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D1
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G63-~DZ~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥629税込¥6921個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25D
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)22
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-16D
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック MHSHJ
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16D1F
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10D
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DF
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12D1
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16D
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DF
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-63D
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16