ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度基本形
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を
凝縮分離します。
・空冷式で冷却設備が不要。
・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を
凝縮分離します。
・空冷式で冷却設備が不要。
・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
追記号(T)ターミナル付
駆動方式ボールねじ
仕様オートドレン:(-) なし、防塵用フィルタ:(F) 防塵用フィルタ
電源電圧(1) 単相100V
架台(S) 架台
追記号(T) ターミナル付
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
リード(mm)(A) 12
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)700
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
関連キーワード