カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- メカニカル部品(70)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 天領まな板(53)
- ParkerTAIYO(46)
- THK(32)
- エスコ(30)
- スバル(29)
- 創&遊(24)
- トヨタ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- 森田金網篩製作所(17)
- コガネイ(15)
- 住友重機械工業(12)
- VISHAY(12)
- 三菱電機(10)
- nexperia(10)
- ヨドノ(9)
- ワルター(9)
- エレコム(8)
- KITZ(キッツ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ab-20」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ LEYG25L
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
電動アクチュエータ LEY16A
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥67,980~税込¥74,778~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEYG16M
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ LEY25A
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS25AB
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY25DA
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16AB
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAB)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RAB)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RAB)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)