カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(158)
  • ホンダ(56)
  • エスコ(55)
  • ParkerTAIYO(46)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • ナブテスコ(34)
  • TDK(30)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • スバル(27)
  • オーティス(21)
  • 天領まな板(19)
  • 住友重機械工業(16)
  • CKD(15)
  • KITACO(14)
  • ボストン商会(14)
  • アイエルモータースポーツ(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-7」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25ABSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LAB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LABSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RAB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RABSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMCAS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセットSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
その他(VN~) SMCその他(VN~)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-50Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-75 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-75SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-200SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-200SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-300 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-300SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-150 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-150SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-100 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-100SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-150 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-150SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-150 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-150SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-50AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-50AZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-160Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-160Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-200SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-100 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-100SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-250 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-250SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-250 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-250SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-75 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-75SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-100 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-100SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-45Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-45ZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-125 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-125SMC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下