ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度基本形
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度高精度形
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)150
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)75
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)200
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)200
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)300
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)150
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)150
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)160
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)200
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)200
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)75
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)125
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
配管位置集中給気(IN):(1) 下
取付方式(B) DINレール取付
圧力計圧力計付
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
関連キーワード
1
2
次へ