カテゴリ
- メカニカル部品(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- エスコ(4)
- クルーズ(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- TRUSCO(2)
- ParkerTAIYO(66)
- 三菱電機(23)
- スバル(17)
- イチネンTASCO(12)
- ヨドノ(11)
- サンドビック(8)
- SUGICO(スギコ)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- nexperia(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- INFINEON(5)
- VISHAY(5)
- スリーピース(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ab150」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥67,980~税込¥74,778~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ LEYG16M
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ LEYG25L
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
電動アクチュエータ LEY16A
SMC¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY25A
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS25AB
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
電動アクチュエータ LEY16L
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAB
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷サイズ16駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)ガイドオプション(-) なし
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LAB)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16AB
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ LEY16R
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEYG16L
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LDAB
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷サイズ16駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)ガイドオプション(-) なし
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAB)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MAB)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)