カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(428)
- メカニカル部品(81)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(227)
- ホンダ(189)
- 天領まな板(158)
- エスコ(125)
- SIEMENS(120)
- CKD(75)
- NOK(62)
- onsemi(57)
- メディアカバーマーケット(53)
- 三菱ふそう(51)
- スバル(50)
- INFINEON(49)
- ParkerTAIYO(46)
- VISHAY(42)
- StarTech.com(41)
- MAZDA(マツダ)(37)
- nexperia(37)
- STMicro(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ab3」の検索結果

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
電動アクチュエータ LEY16D
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ LEYG16M
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
ロック付クランプシリンダ(CLK2GB~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動
電動アクチュエータ LEYG25L
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ロック付クランプシリンダ CLK2GB
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GA4
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-50~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-75~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
電動アクチュエータ LEY25R
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-50~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)50
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-50~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YA
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-75~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-75~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個8日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDAB)
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YA
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YA
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
...