カテゴリ
- 自動車純正部品(20)
- 機構部品(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 切削工具(12)
- 制御機器(8)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- トラック純正部品(6)
- 測定用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- EIKO(栄工舎)(4)
- JTC(7)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NOK(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- アサダ(2)
- イチネンTASCO(6)
- エスコ(3)
- カワグレ(4)
- サンドビック(2)
- ハーフェレ(13)
- ホーザン(6)
- ミツビシ(3)
- 七星科学研究所(3)
- 三菱ふそう(6)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アダプターキット
ホーザン(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
いなりポン しゃもじ
パール金属(1件のレビュー)¥389税込¥4281個翌々日出荷ギュッとつめてポンと押すだけ。材質ポリプロピレン全長(mm)165質量(g)15寸法(幅W×高さH)(mm)30×35
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量フライパン
パール金属(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。軽くて使いやすい。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
ヘッドワン圧入工具
ホーザン¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
角1封筒 カラークラフト ミズ 100g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥10,980税込¥12,0781箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形1号品番カラークラフト ミズ 角1本体寸法(mm)270×382坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/L448
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44
七星科学研究所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から52日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
スマートウォッチヴァリアスⅣ
HAC¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷歩数計、心拍数、消費カロリーなど健康を管理する機能や、着信通話、音楽再生など生活に便利な様々な機能を搭載したスマートウォッチ。お手持ちのスマホに専用アプリをダウンロードいただくことでデータをスマホで管理できます。タップ&スワイプで操作するディスプレイは日本語表示。操作も簡単です。材質PC・銅(本体)、TPU・ABS・PC(ベルト)質量(g)約25電源リチウムイオン電池50mAh対応機種Android5.0以上、iOS10.0以上寸法(cm)幅3.5×奥行2×高さ5.5、ディスプレイ含むベルトの長さ:約23.5液晶サイズ1.44インチ充電時間約1時間(充電可能回数約100回)防塵防水性能生活防水(ベルトセット時)連続動作時間約1~2日(連続待受け:2~3日)
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用
JTC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドリムーバー
JTC¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。用途タイロッドエンド交換用差込角(mm)12.7内径(Φmm)49溝幅(mm)19適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
トヨタ用サイドブレーキスプリングドライバー
JTC¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷用途サイドブレーキスプリング用適合車種カムリ・タコマ・FJクルーザー・ランドクルーザー2000年以降RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナモ充電ラジオライト
HAC¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。出力(W)スピーカー:2サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5電源USB充電式入力DC5V/1A連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30外部出力5V/1A(最大出力5W)使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電インターフェース出力:USB端子充電時間(時間)USB:約9内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V)受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz明るさ(Lm)LEDライト:約25音量(dB)最大時スピーカー:80エコロジー商品省エネ
12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット
JTC¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から12日以内出荷用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)82タイプ12ポイント差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら