カテゴリ
- メカニカル部品(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- マルヤス電業(283)
- RS PRO(175)
- SIEMENS(150)
- TAKIGEN(タキゲン)(108)
- コガネイ(94)
- CKD(89)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- エスコ(86)
- KEMET(86)
- 三菱電機(79)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- omron(オムロン)(64)
- マキテック(64)
- 富士電機(60)
- EPCOS(55)
- BOURNS(54)
- Hirschmann Test & Measurement(46)
- JST(日本圧着端子製造)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ac25」の検索結果

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
電動アクチュエータ LEYG25L
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
電動アクチュエータ LEY16D
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY16A
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C)下
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチボディサイズ25
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAC)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAC
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAC)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDAC)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25LS2B)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100ケーブル長(m)(2) 2精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100WI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2C)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2A)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300ケーブル長(m)(5) 5精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100WI/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25RS2B)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100ケーブル長(m)(2) 2精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(R) 右側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100WI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2C)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3モータ配置(R) 右側折返し
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(L) 左側折返し
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RJ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)