LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(L) 左側折返し
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106224LEY25LS2C-3030(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
¥77,330
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106233LEY25LS2C-100B-S2A2H100(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥189,970
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106242LEY25LS2C-30B-S5A2H30(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥190,250
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106258LEY25LS2C-200B-S2A2H200(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥197,560
¥189,800
¥208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする