カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,845)
  • 油圧機器・油圧ホース(254)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,525)
  • ホンダ(8,233)
  • 三菱ふそう(5,836)
  • AFAM(アファム)(1,247)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,199)
  • 日野自動車(1,016)
  • KTM(888)
  • Panasonic(パナソニック)(769)
  • エスコ(710)
  • RS PRO(626)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(575)
  • MAZDA(マツダ)(554)
  • BMW(550)
  • DUCATI(474)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(462)
  • YAMAHA(ヤマハ)(409)
  • エレコム(369)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(325)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(834)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af」の検索結果

関連キーワード
3,132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
5,052税込5,557特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
AFシリーズ用バッフル SMCAFシリーズ用バッフルSMC(3件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ SMCAFシリーズ用 ブラケットアセンブリSMC
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF10) SMCエアフィルタ AF-A(AF10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
エアフィルタ AF-A AF10 SMCエアフィルタ AF-A AF10SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MX Series(MXQ12-100AF) SMCMX Series(MXQ12-100AF)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF10 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF10SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
ボディサイズ10
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
大容量形エアフィルタ AF910 SMC大容量形エアフィルタ AF910SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ9
エアフィルタ AF-A(AF40) SMCエアフィルタ AF-A(AF40)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40ろ過度(μm)5
大容量形エアフィルタ AF811 SMC大容量形エアフィルタ AF811SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
大容量形エアフィルタ AF810 SMC大容量形エアフィルタ AF810SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF60 SMCエアフィルタ AF-A AF60SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF910 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF910SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ9ドレン排出口(-) 標準タイプエレメント種類(7) ステンレスエレメント
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02DSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G1/4流れ方向左→右ボディサイズ40
大容量形エアフィルタ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ9
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF60SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40AF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40AFSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-40AF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-40AFSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AFSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M3×0.5
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10AF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-10AF)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75AF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-75AF)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)75アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10AF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-10AF)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)10アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
...