カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • 日東工業(78)
  • 内外電機(75)
  • 三菱電機(53)
  • KITACO(52)
  • テンパール工業(51)
  • CKD(42)
  • エスコ(38)
  • ニッセイ(36)
  • ALBA(アルバ)(31)
  • 河村電器産業(23)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • SAMTEC(21)
  • 富士電機(20)
  • 椿本チエイン(17)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • コガネイ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-50」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
10,398税込11,438
1個
30日以内出荷
ボディサイズ50ねじRc管接続口径1ブラケットなしろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)a:標準外ろ過度、b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースa:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表記製品銘板と圧力計の単位表記:MPaフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3月4日ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
プロセスバルブ (VNB70~) SMCプロセスバルブ (VNB70~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB7
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AFSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M3×0.5
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-50AF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-50AF)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50AF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50AFSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50AF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50AFSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50AF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50AFSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmアジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50AF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50AFSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50AF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-50AF)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-50AF) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-50AF)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50AF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50AFSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50AF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-50AF)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)50アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKMSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2材質(ボディ)AL材質(シール)FKM
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-50AF) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-50AF)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50AF) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50AF)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
AFシリーズ用バッフル SMCAFシリーズ用バッフルSMC(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50AF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50AFSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)50
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPAF50) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPAF50)SMC
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50AF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-50AF)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
mx-50特集