カテゴリ
- メカニカル部品(61)
- バイク部品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 家電(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(29)
- 三ツ星ベルト(22)
- KITACO(18)
- SMC(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- CKD(8)
- PISCO(ピスコ)(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- KN村田産業(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- Grondement(グロンドマン)(4)
- MICROCHIP(4)
- バンドー化学(3)
- BRAKING(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ビクセン(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「af-50s」の検索結果

ステンレス細ビス
ファスリンク(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(500本)当日出荷先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。材質SUS410
紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷紫外域で特定の波長を透過させ、可視域をカットすることができるフィルターです。白色光から紫外光を取り出す場合や複数の波長の発光から紫外の必要な発光を取り出すのに使われます。
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)18ピッチP30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1仕上アルマイト処理取手取手
アルミ押出ハンドル HA-AF
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)(皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。)トラスコ品番412-6208全長(mm)50色シルバー高さ(mm)41取付ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
熱線吸収フィルター HAF-50Sシリーズ
シグマ光機¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷から9日以内出荷ハロゲンランプやキセノンランプなどの光源では、可視光以外に強い熱線(赤外線)放射が含まれています。これらのランプから熱の放射の影響のない可視光を取り出すときに使用します。
大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ(AF3016S-50~)
CKD¥235,950~税込¥259,545~1台30日以内出荷省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016S-50~)
CKD¥215,738~税込¥237,312~1台30日以内出荷省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(197件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AF
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) M3×0.5
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50AF
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(400本×30巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
スーパーカブ等 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種キャビーナ/全車種(フロント)、ブロード50/全車種(フロント)、MTX50/AD04(フロント)、MTX50R/AD06(フロント)、JAZZ/(フロント)、APE50/AC16-1000001-1599999(フロント)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(フロント)、スーパーカブ50/C50-0400001-(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/(02-08)(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(フロント)、リトルカブ/AA01-4000001-(フロント)、プレスカブ 50/(00-08)(フロント)、プレスカブ デラックス/(07-08)(フロント)、ジャイロキャノピー/TC50(99-07)(フロント)、キャピーナ90/(フロント)、ブロード90/(フロント)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(フロント)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)、トゥデイ(FI)/AF67(リア)、DIO 4ST Fi/AF68(リア)、NS50F/全車種(リア)、MTX50/AD04(リア)、MTX50R/AD06(リア)、JAZZ/全車種(リア)、マグナ50/全車種(リア)、ジョルカブ/AF53(リア)、APE50/AC16-1000001-1599999(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(リア)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(リア)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(リア)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/C50-0400001-(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(リア)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(リア)、リトルカブ/AA01-4000001-(リア)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ70/C70-1500001-(リア)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-2200001-(リア)、APE100/HC07-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(リア)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)適合排気量(cc)50
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥559税込¥6151セット(3本)当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
STSプーリ S8M
バンドー化学¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
レンズ裏ぶた
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷レンズの裏ぶたです。対応機種AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED・AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR・AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED・AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED ・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR・AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRⅡ ・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 20mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 24mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AI AF Nikkor 28mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AI AF Nikkor 35mm f/2D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G・AI AF Nikkor 50mm f/1.4D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G・AI AF Nikkor 50mm f/1.8D・AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G・AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED・AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D・AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D・AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR・AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED・AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED・AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED・PC NIKKOR 19mm f/4E ED・PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED・PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED・PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D・AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D・AF-S TELECONVERTER TC-20EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-17EⅡ・AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ・AI Nikkor 20mm f/2.8S・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
プログレス レーシングCDI
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298税込¥3,6281箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
クラッチセンタースプリング
KITACO(15件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から5日以内出荷エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
カード差し ワンタッチ式 RB120×65
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1セット(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP
フィルター
Nikon(ニコン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
パワーフィルターΦ35原付用
ALBA(アルバ)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷吸入率アップするため、車種毎、また車両の使用状況にあわせたプラグやメインジェットの変更が必要です。メーカーHONDA主な適合車種(AF35)ライブディオ(Dio)SR(94~)、(AF35)ライブディオ(Dio)ZX、(AF34)ライブディオ(Dio)/J、(AF27)スーパーディオ(Dio)、(AF28)スーパーディオ(Dio)SR(91~99)、(AF28)スーパーディオ(Dio)ZX(92~96)、(AF28)ディオ(Dio)XRバハ(BAJA)(94~99)、Gダッシュ、タクト(TACT)/S(93)、スタンドアップタクト(TACT)(93)、マグナ(MAGNA)50(~98)、ジャズ(JAZZ)(~98)、リトルカブ(CUB)(98~)、スーパーカブ(CUB)、TZM50R(94~99)、TZR50(90~92)/R(93~99)、RZ50(98~99)、(3WF)ジョグ(JOG)スポーツ90、4.5~6PS ジョグ(JOG)、(3RY)ジョグ(JOG)スポーツ、BWS(88)、5.2~5.8PSチャンプ、チャンプRS、チャンプCX、5.5~6PSアクティブ、エクセル、ボクスン、アドレス110(98~99)、ストリートマジック/Ⅱ(TR50/S/SD)、レッツ/Ⅱ/ⅡS(97~00)、ZZ適合排気量(cc)50
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材