カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afd40-d」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷
視認性&耐環境性向上
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3月4日ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1月2日ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD20-D~AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD20-D~AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
5,498税込6,048
1個
欠品中
質量(kg)0.37取付オプション:ブラケット付ボディサイズ40等級圧縮空気清浄:ISO8573-1:2010[1:7:2]管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc処理空気量(L/min(ANR))最大:600ドレン貯留量(cm3)45使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック・バーブ継手付最低使用圧力(MPa)0.05:オートドレン:N.C. 0.15/N.O. 0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)ケースガード標準装備(ポリカーボネート)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX.0.1(油飽和前は、0.01mg/m 3 3以下≒0.008ppm)流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし
25A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ SMC25A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータSMC
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ SMC10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータSMC
6,237税込6,861
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応