AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ - SMC
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82285099AFD40-06D-2R-D
11,060
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする