カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 日東工器(3)
  • 富士コンプレッサー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aff20 smc」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインラインフィルタ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AFFシリーズ SMCメインラインフィルタ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AFFシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
サイズ8
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220A SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220ASMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から39日以内出荷
AFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220A SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220ASMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
サイズ220
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ SMCエアフィルタSMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
20 Series(20-AF) SMC20 Series(20-AF)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75A SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75ASMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
AFF - メインラインフィルタ SMCAFF - メインラインフィルタSMC
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75BSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
AFF A - メインラインフィルタ SMCAFF A - メインラインフィルタSMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
25A Series(25A-AF) SMC25A Series(25A-AF)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
10 Series(10-AF) SMC10 Series(10-AF)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
銅系・フッ素系不可仕様(20-AF~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AF~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
エアフィルタ SMCエアフィルタSMC
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DSSMC
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.88MB)取扱説明書取扱説明書(1.53MB)
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応