カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スリーピース(5)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 富士電機(1)
「akh12」の検索結果

ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン