カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- メカニカル部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ELPA(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- Maritime Progress(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7)
- VIBRA(新光電子)(7)
- VISHAY(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- エスコ(33)
- コシナ(5)
- スバル(28)
- ナブテスコサービス(18)
- ニッサン(10)
- ホンダ(194)
- 千代田通商(8)
- 第一三共ヘルスケア(5)
- ブランドをもっと見る
「al-e」の検索結果
特価

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-1
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-4
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-2~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-200~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ロック(L) ロック付取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-400ALE
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-200ALE
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-150ALE
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
MY Series(MY1H25G-250ALEZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250ALE)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-50ALEZ
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)50配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
冷凍式エアドライヤ (IDF4~)
SMC(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から19日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF8~)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF6~)
SMC¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF1~)
SMC¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。