カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ELPA(6)
- IDEC(和泉電気)(14)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(4)
- MAZDA(マツダ)(19)
- omron(オムロン)(7)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- TRUSCO(4)
- アサダ(4)
- エスコ(27)
- エレコム(3)
- オーム電機(23)
- ケージーパルテック(4)
- サンワサプライ(4)
- サンワダイレクト(8)
- 光(3)
- 富士電機(4)
- 東洋技研(4)
- 東芝(3)
- ブランドをもっと見る
「am-02」の検索結果

真空パッド ZP2A
SMC¥559~税込¥615~1個3日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から11日以内出荷オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1