カテゴリ
- 電気材料(279)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
- 制御機器(191)
- メカニカル部品(109)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 自動車純正部品(42)
- 作業工具(39)
- 科学研究・開発用品(22)
- オフィス家具(20)
- カー用品(16)
- 自動車補修部品(12)
- 切削工具(12)
- 電動工具(11)
- 空圧工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 医療(10)
- 家電(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 測定用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建築金物(7)
- 事務用品(7)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 防犯用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 縫製用品(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(283)
- Lumberg Automation(106)
- 黒田精工(44)
- SICK(44)
- 日本モレックス(molex)(41)
- RS PRO(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- フエニックス・コンタクト(32)
- ニッサン(28)
- ROLINE(27)
- omron(オムロン)(23)
- AMPHENOL(21)
- エスコ(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- 東日製作所(14)
- 永興電機工業(14)
- BULGIN(14)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- SIEMENS(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cn-05」の検索結果

リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 CN 5μm HPLCカートリッジ 150892 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0320-04
Chromolith (R) CN 5-4.6mm Guard Columns pack of 3
Merck(メルクミリポア)¥41,980税込¥46,1781個欠品中アズワン品番62-8536-91
リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 CN 5μm HPLCカートリッジ 150825 1ST
Merck(メルクミリポア)¥87,980税込¥96,7781個欠品中アズワン品番61-0319-80
液晶保護フィルム ホンデックス PS-611CN 5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンデックス PS-611CN 5型取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
リクロスフェア (R) 100 CN 5μm 119638 10G
Merck(メルクミリポア)¥219,800税込¥241,7801個16日以内出荷アズワン品番61-0316-33危険物の類別非危険物
チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット
カーボーイ(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷高さ(mm)870材質(本体)PE(ポリエチレン)種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 100 CN 5μm HPLCガードカラム 150959 1ST
Merck(メルクミリポア)¥68,980税込¥75,8781個16日以内出荷アズワン品番61-0320-18
油吸着材 エコツーネット
松岡紙業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(50個)当日出荷グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。用途グリストラップの油回収材質古紙とワックス対応油
マイクロニッパ (ラウンド刃)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043CN5)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602CN5)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CN5)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213CN5)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CN5)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック
エレコム¥648税込¥7131個当日出荷コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。色ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2CN5)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2CN5)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
純正インクカートリッジ HP933XL
HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合Officejet 6700/6100、Premium7610/7110種別純正品タイプHP933XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N3CN5)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
HP932XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN053AA
HP(日本ヒューレット・パッカード)(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合Officejet 6700/6100、Premium7610/7110種別純正品色ブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
スキャナー
サンワダイレクト¥26,980税込¥29,6781個当日出荷一枚約2秒で名刺のスキャンができる(解像度は600dpi)。A6までの写真もスキャン可能(解像度は1200dpi)。名刺データと画像の保存が可能。日本語にも対応。付属品USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニング用紙、ドライバDVD-ROM電源バスパワー対応OSWindows光源LEDインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取色コンタクトイメージセンサー解像度光学解像度1200dpi、ハードウェア解像度1200×1200dpiスキャン方式色/入力48 ビット、出力24・48ビットグレースケール/入力16ビット、出力8・16 ビットモノクロ/1ビット
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
クラッチカバー アトラス 87-
アイシン精機¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷主な適合純正品番30210-58G05・5-86116-283・30210-3T715・5-86116-283-0・30210-3T705・5-86120-289-0・30210-3T700・5-86104-517・5-86120-289・30210-02N00・30210-80G10・30210-58G00・5-86104-517-0・30210-3T710適合メーカーISUZU、NISSAN
...