カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ミヤコ自動車(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am90d」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMC

    AFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタ

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMC

    ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)

    SMC(2件のレビュー)
    25,980税込28,578特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
  • 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC

    圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS

    SMC
    75,980税込83,578
    1台
    21日以内出荷
    外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
    付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS SMC

    圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS

    SMC
    71,980税込79,178
    1台
    21日以内出荷
    外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
    付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series SMC

    ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    22日以内出荷
    角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
    用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
  • 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS SMC

    圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS

    SMC
    79,980税込87,978
    1台
    41日以内出荷
    外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
    付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターマイクロミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応