カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- エキゾーストクリーナ(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(879)
- AMP(7)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- RS PRO(420)
- 小倉クラッチ(4)
- HARAX(ハラックス)(3)
- TRUMETER(2)
- BULGIN(5)
- ホンダ(8,499)
- AMPHENOL(5,887)
- LAMP(スガツネ工業)(4,106)
- 三菱ふそう(3,430)
- ミツビシ(864)
- MAZDA(マツダ)(646)
- トヨタ(639)
- モートーン(270)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(260)
- SKC(環境測定)(255)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「amp」の検索結果
特価

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ねじの種類(F) G付属品(B) ブラケット付流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM075)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
XGTP - 300mmウエバ対応平行シール型スリットバルブ
SMC¥549,800~税込¥604,780~1個11日以内出荷から90日以内出荷長寿命:300万回(常温時) 発塵量:1/5以下に低減(従来品比) メンテナンス性向上 容易なベローズ交換 トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド) 安全対策 メカ式エンドロック機構採用適合ウェハー寸法(Φmm)300mmウエハ対応開口窓寸法(mm)50X336軸数とシール形式1軸ベローズ
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥4,198,000税込¥4,617,8001個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃