カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • RS PRO(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 横田機工(7)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
  • グリーンクロス(6)
  • 光精軌工業(5)
  • SPARKFUN(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • エスコ(4)
  • 南口精工(4)
  • Vesrah(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • NOK(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • ニッサン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an09」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
SS5Y5-20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 SMCSS5Y5-20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、CE対応品:(-) なしねじの種類(-) Rc
IRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型 SMCIRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
I Series(IRV10A) SMCI Series(IRV10A)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
S Series(SS5Y5-10SEAN) SMCS Series(SS5Y5-10SEAN)SMC
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y5-12SFAN) SMCS Series(SS5Y5-12SFAN)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y7-11SVAN) SMCS Series(SS5Y7-11SVAN)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-12SEAN) SMCS Series(SS5Y7-12SEAN)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVAN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVANSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y3-10SNAN) SMCS Series(SS5Y3-10SNAN)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SVAN) SMCS Series(SS5Y5-10SVAN)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10SQAN SMCSS5Y3-10SQANSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10SNAN) SMCS Series(SS5Y5-10SNAN)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFAN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFANSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-10SFAN) SMCS Series(SS5Y7-10SFAN)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y5-11SNAN) SMCS Series(SS5Y5-11SNAN)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12配線方式(S) 配列指定SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y7-10SEAN) SMCS Series(SS5Y7-10SEAN)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
SS5Y5-10SQAN SMCSS5Y5-10SQANSMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10SDAN) SMCS Series(SS5Y3-10SDAN)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10SQAN) SMCS Series(SS5Y7-10SQAN)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10SQAN SMCSS5Y3-10SQANSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10SQAN) SMCS Series(SS5Y5-10SQAN)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
SS5Y5-11SQ SMCSS5Y5-11SQSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10SQAN) SMCS Series(SS5Y3-10SQAN)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷