カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- CKD(2)
- 横田機工(2)
- 南口精工(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 光精軌工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「an15-c8」の検索結果
特価

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管