カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- DiodesZetex(19)
- 住友重機械工業(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- エスコ(11)
- エレコム(9)
- イスカル(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- サンワダイレクト(6)
- ケルヒャー(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- omron(オムロン)(4)
- KTC(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ワルター(4)
- アイワ金属(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- TP-LINK(4)
- ブランドをもっと見る
「ap-07」の検索結果

プロセスポンプ/単動ポンプ PB131
SMC¥48,980税込¥53,8781個11日以内出荷から15日以内出荷・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給仕様●推奨使用サイクル:1~5Hz●パイロットエア用電磁弁推奨Cv値:0.2材質チェック弁:PTFE、New PFA/接液部シール材:PTFE質量(kg)0.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5材質(本体(接液部))New PFA耐圧(MPa)0.75空気消費量(L/min)15(ANR)以下吸入揚程(m)0.5まで使用流体市水、純水、タービン油、切削油、ブレーキ油、フラックス溶剤、トルエン溶剤、メチルエチルケトン溶剤、アセトン溶剤、不活性溶剤、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、過酸化水素水(5%)、アンモニア(20%)寿命5000万回騒音レベル(dB(A))71以下周囲温度および使用流体温度(℃)0~50(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと)取付姿勢FLUIDOUTポートを上側にすること駆動方式エアオペレート型使用可能粘度(mPa・s)最高100
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K07)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状45°エルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z07)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状ブランチユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
プラグインユニット (VV5Q41-07C~)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD07)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)9日以内出荷形状ダブルブランチユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT07)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT07)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルブランチユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4