カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アズワン(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arg30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
圧力計内蔵レギュレータ SMC圧力計内蔵レギュレータSMC
68税込75
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG - 圧力計内蔵レギュレータSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMCARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
6,198税込6,818
1個
15日以内出荷
逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4ボディサイズ30管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rcブラケットなしハンドルハンドル下向き機能逆流機能付:逆流機能付使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度270°排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series SMCARG20(K)-B~ARG40(K)-B SeriesSMC
6,498税込7,148
1個
20日以内出荷
ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
仕様取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットブラケット付ハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度180°排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
空圧補器カテゴリ
関連カテゴリ