カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
    • スピードコントローラー(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SK11(1)
  • アインツ(1)
接続口径
  • M3(2)
  • M5(6)
  • No.10(4)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 2(5)
  • 3.2(5)
  • 4(5)
  • 6(5)
制御方式
  • メータアウト(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as1201f」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS1201F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS1201FSMC
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FSSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS2SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS3SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
979税込1,077
1個
当日出荷
ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
879税込967
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
879税込967特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12SMC
889税込978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
10-AS SMC10-ASSMC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1201FS1 SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1201FS1SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
10-AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/クリーン SMC10-AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/クリーンSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s六角対辺(mm)(E) 8制御方式(0) メータアウトシール方式-ねじの種類-
AS_2_1F_D (インチ) - マイナスドライバ調整用スピードコントローラ/ワンタッチ管継手付/エルボタイプ SMCAS_2_1F_D (インチ) - マイナスドライバ調整用スピードコントローラ/ワンタッチ管継手付/エルボタイプSMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズSMC
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.93MB)
gx-2012特集