カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2002fs」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2002FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2002FS2SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2002FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2002FSSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
AS Series(AS2002) SMCAS Series(AS2002)SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002FS SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002FSSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
AS Series(AS3002FS) SMCAS Series(AS3002FS)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002FS1 SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002FS1SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
AS Series(AS3002FS2) SMCAS Series(AS3002FS2)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(2) 90°
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002F SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002FSMC
1,598税込1,758
1個
欠品中
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)SMC
899税込989特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
AS Series(AS2211FS) SMCAS Series(AS2211FS)SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002FSG SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002FSGSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
10-AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ/クリーン SMC10-AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ/クリーンSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
仕様制御範囲:(FSM) 1 ~ 50 mm/s、目盛方向:(-) 0°適合チューブ外径(Φmm)4.0ボディサイズ200
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002FSG1 SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2002FSG1SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応SMC
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷から26日以内出荷
仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1付属品ワンタッチ管継手付最高使用圧力(MPa)1目盛小型目盛付使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.46MB)
AS Series(AS3002FS3) SMCAS Series(AS3002FS3)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ボディサイズ300目盛(3) 270°
AS Series(AS2052) SMCAS Series(AS2052)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS2002 SMCワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS2002SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・インラインタイプ ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付 ・インデックスプレート付。 ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS3) SMCAS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS3)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(1) メータインシール方式(S) シール剤付目盛(3) 270°ねじの種類(-) R
AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMCAS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセットSMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AS-FSシリーズ 直接取付用アダプタ SMCAS-FSシリーズ 直接取付用アダプタSMC
169税込186
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASシリーズ L型ブラケット SMCASシリーズ L型ブラケットSMC
169税込186
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASシリーズ DINレール対応ブラケット SMCASシリーズ DINレール対応ブラケットSMC
419税込461
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応