カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • VISHAY(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • トヨタ(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2201」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS Series(AS2201FS) SMCAS Series(AS2201FS)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS2201FG) SMCAS Series(AS2201FG)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS2201FS1) SMCAS Series(AS2201FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
AS Series(AS2201FSG) SMCAS Series(AS2201FSG)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS2201FS2) SMCAS Series(AS2201FS2)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(2) 90°
AS Series(AS2201FSG1) SMCAS Series(AS2201FSG1)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
AS Series(AS2201FS3) SMCAS Series(AS2201FS3)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°
AS Series(AS2201) SMCAS Series(AS2201)SMC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質クリーンシリーズポリウレタンチューブ(※ポリウレタン、ナイロン、ソフトナイロンも使用可能。ただしクリーン度の性能が落ちます。)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS1SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FE-0~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FE-0~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~)SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS3SMC
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2201FSG3 SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2201FSG3SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2201FSG2 SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2201FSG2SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2201FS2 SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2201FS2SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2201FSG2) SMCAS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2201FSG2)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール剤付目盛(2) 90°ねじの種類(-) R