カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
    • スピードコントローラー(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
適合チューブ外径(Φmm)
  • 1/8(1)
  • 3.2(3)
  • 4(5)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(5)
制御方式
  • メータアウト(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2301f」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS Series(AS2301F) SMCAS Series(AS2301F)SMC
319税込351特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
629税込692特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS2301F SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS2301FSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2301FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2301FS1SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形式ユニバーサル型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータアウトタイプ
AS Series(AS2301FS1) SMCAS Series(AS2301FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
AS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS2301FG) SMCAS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS2301FG)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
AS_3_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ(AS2301FSG1) SMCAS_3_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ(AS2301FSG1)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0)メータアウトシール方式(S)シール剤付ねじの種類(-)R
10-AS SMC10-ASSMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
AS_3_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形
AS_3_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形
AS_3_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (パッキンシール) SMCAS_3_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (パッキンシール)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーン
AS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤) SMCAS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ねじの種類(-) R
smc as1301f特集