カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(359)
  • 伊東電機(171)
  • スバル(8)
  • ホンダ(7)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • 日野自動車(3)
  • エスコ(2)
  • CKD(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • 廣杉計器(2)
  • ユニット(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カメダデンキ(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • アサヒサンレッド(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as420」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS Series(AS420) SMCAS Series(AS420)SMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2ボディサイズ1/2
AS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ) SMCAS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
型式AS
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ1/2基準寸法H(mm)24(NPT:23.8)制御方式メータアウト形寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)ねじの種類R(PT)寸法D2(Φmm)28.6寸法L3(mm)25.4寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS Series(AS4200) SMCAS Series(AS4200)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS4201FG) SMCAS Series(AS4201FG)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS4201FS) SMCAS Series(AS4201FS)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS2) SMCAS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS2)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(2) 90°ねじの種類(-) R
AS Series(AS4201F) SMCAS Series(AS4201F)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS4201FSG) SMCAS Series(AS4201FSG)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS4201FS1) SMCAS Series(AS4201FS1)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS3) SMCAS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS3)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°ねじの種類(-) R
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS4201FSG1) SMCAS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS4201FSG1)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール剤付目盛(1) 180°ねじの種類(-) R
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4201FS2SMC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプSMC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
AS_2_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS4201F SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS4201FSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
AS_2_1F-G_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1F-G_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ SMCAS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ねじの種類(-) R
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
2,608税込2,869
1個
15日以内出荷
接続口径1/2形式エルボ型ボディサイズ1/2基準制御方式メータアウトタイプ
AS_2_1FS_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (パッキンシール) SMCAS_2_1FS_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (パッキンシール)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
シール方式(-) なし