カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(12)
- 廣杉計器(10)
- ホンダ(7)
- ベッセル(4)
- TRUSCO(3)
- マルヤス電業(2)
- アズワン(1)
- サンワサプライ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- スーパーツール(1)
- スズキ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 水本機械製作所(1)
- NTツール(1)
- アピックス(1)
- イハラサイエンス(1)
- カメダデンキ(1)
- TKG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「asb-3」の検索結果

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付金属スピードコントローラ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から8日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から8日以内出荷■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応