カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- MAZDA(マツダ)(140)
- omron(オムロン)(22)
- PITWORK(日産)(56)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- イトーキ(16)
- エスコ(33)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- グリーンクロス(28)
- コガネイ(6)
- サンワサプライ(6)
- スバル(65)
- ニッサン(97)
- ホンダ(8)
- 三ツ星ベルト(9)
- 三笠産業[工具](9)
- 中林製作所(7)
- 制研化学工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ay-2」の検索結果

増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
真空パッド ZP3A
SMC¥699税込¥7691個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2B0
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2B4
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series (単体)エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合。停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ
SMC¥33,980税込¥37,3781個16日以内出荷測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)用途汎用流体用出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)定格圧力範囲(MPa)0~50
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ
SMC¥27,980税込¥30,7781個16日以内出荷測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)用途汎用流体用出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)定格圧力範囲(MPa)0~16