カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- MAZDA(マツダ)(6)
- KSフィルター(5)
- コガネイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ゼブラ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- シンエイ[店舗什器・備品](3)
- グリーンクロス(2)
- KMEW(ケイミュー)(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- ELPA(1)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- コクヨ(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-02bg」の検索結果

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BG
SMC¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N02BG
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02BG
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02BG
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02BG
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷仕様(-X440) 高温ボディサイズ25管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02BG
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BG
SMC¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2B0
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2B4
SMC¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2B)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返し
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-BG1)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(B) AC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
AWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,498税込¥8,2481個21日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa