曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-BG1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-BG1) - SMC
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(B) AC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607454VP342-BG1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607463VP342-BG1-02A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607472VP342-BG1-02B-F(B) N.O. (ノーマルオープン)(F) ブラケット付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする