カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(195)
  • ユニ・チャーム(54)
  • Festo(21)
  • シグマ光機(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • NOK(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • トヨタ(6)
  • TRUSCO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • テンパール工業(4)
  • 東京発条製作所(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • スーパーツール(3)
  • 日東工業(3)
  • ノーブランド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-102-5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLB~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
L Series(LVM102R) SMCL Series(LVM102R)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-102DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-102DCSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)102磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LVM102RY) SMCL Series(LVM102RY)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-102Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-102ZSMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)102形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B40) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B40)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-ZSMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-102Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-102ZSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)102クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-102Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-102ZSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)102クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFB~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFB~)SMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
その他(MY40-16~) SMCその他(MY40-16~)SMC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.41MB)オートスイッチ有無オートスイッチ無
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1SMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)40
その他(MY25-16~) SMCその他(MY25-16~)SMC
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
CD Series(CDJ2WB10) SMCCD Series(CDJ2WB10)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB10 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB10SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2SMC
939税込1,033
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
その他(MY10-16~) SMCその他(MY10-16~)SMC
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
その他(MY20-16~) SMCその他(MY20-16~)SMC
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20