カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(274)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(475)
  • ダイハツ(420)
  • スバル(136)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • 住友重機械工業(65)
  • YAGEO(61)
  • 三木プーリ(56)
  • エスコ(47)
  • CKD(39)
  • KITO(キトー)(22)
  • 河村電器産業(22)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • ナリカ(20)
  • P・O・Pプロダクツ(19)
  • NSK(日本精工)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • イトーキ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-104」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
クリーンガスフィルタ SMCクリーンガスフィルタSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLB~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Z~)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
プロセスバルブ (VNB10~) SMCプロセスバルブ (VNB10~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
クリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2YB10) SMCCJ Series(CJ2YB10)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2WB10) SMCCJ Series(CJ2WB10)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-ZSMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
V Series(VQ5200) SMCV Series(VQ5200)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
V Series(VQ5300) SMCV Series(VQ5300)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシール
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
V Series(VQ5201) SMCV Series(VQ5201)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB10 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB10SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス