カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(496)
  • トヨタ(206)
  • 三菱電機(149)
  • ホンダ(130)
  • ダイハツ(125)
  • YAMAHA(ヤマハ)(73)
  • ミツビシ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • 三木プーリ(41)
  • スバル(41)
  • CKD(37)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • エスコ(26)
  • KANA(片山チエン)(23)
  • ハンマーキャスター(17)
  • ニッサン(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • 小池酸素工業(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-111」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
999税込1,099
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-3~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-3~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~)SMC
399税込439
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
V Series(V111B) SMCV Series(V111B)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
1,998税込2,198
1袋(1個)
3日以内出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
3,898税込4,288
1袋(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)SMC
6,198税込6,818
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
819税込901
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
L Series(LVM105R) SMCL Series(LVM105R)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM10R3) SMCL Series(LVM10R3)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ロッドレスシリンダ用部品 MY20 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY20SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V111B SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V111BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ポート数3
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
プロセスバルブ (VNA111B-~) SMCプロセスバルブ (VNA111B-~)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2ねじの種類(-) Rc型式VNA1材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
ARM Series(ARM11BB1) SMCARM Series(ARM11BB1)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH111B) SMCVNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH111B)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
使用流体クーラント
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa)  CH2FB SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FBSMC
54,980税込60,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111BSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EB SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EBSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB40B)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111B) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111B)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
型式VNA1材質(シール)(B) FKMシール使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(1) N.C.
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB32B)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFZ~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFZ~)SMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA32B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA32BSMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)1110チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類J59オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左