カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(112)
  • MICROCHIP(79)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • トヨタ(40)
  • CKD(39)
  • ダイハツ(30)
  • ヨコヅナ(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • ユーエイキャスター(15)
  • イトーキ(14)
  • SWAGE-LINE(13)
  • NSK(日本精工)(12)
  • ヒサゴ(12)
  • エスコ(11)
  • 日東工業(9)
  • スバル(9)
  • ミツビシ(8)
  • 椿本チエイン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-128」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB12) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB12)SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSBSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMCCQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッドSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
2,498税込2,748特価
1袋(1個)
当日出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
10-CQ SMC10-CQSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB12 SMCスムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB12SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズB12 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB12SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
4,898税込5,388
1袋(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB12 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB12SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
979税込1,077
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB12 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB12SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)SMC
7,598税込8,358
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-8DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-8DMZ)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)8タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYB1~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
その他(VVEX~) SMCその他(VVEX~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-8TM) SMCCQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-8TM)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)8作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-128) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-128)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)128作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSY/CDQSY - スムースシリンダ SMCCQSY/CDQSY - スムースシリンダSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-~DCZ~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
20-CDQSB1 SMC20-CDQSB1SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDQSB1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDQSB1~)SMC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
V Series(VVEXB) SMCV Series(VVEXB)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-83DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-83DC)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)83ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(20-CDQSB) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(20-CDQSB)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-128Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-128Z)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)128クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-88DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-88DCM)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)88ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB12-8D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB12-8D~)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-128Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-128Z)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)128クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面