カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(249)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • ミツビシ(41)
  • 高田ベッド製作所(38)
  • 三菱ふそう(37)
  • CKD(33)
  • タカチ電機工業(30)
  • エスコ(21)
  • トヨタ(21)
  • ホンダ(18)
  • SWAGE-LINE(17)
  • ダイハツ(15)
  • P・O・Pプロダクツ(14)
  • NACHI(不二越)(11)
  • アズワン(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • トレード(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-133」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,398税込1,538
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
2,598税込2,858
1袋(1個)
3日以内出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
5,198税込5,718
1袋(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
V Series(VNH133B) SMCV Series(VNH133B)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
バルブサイズ1
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)SMC
7,998税込8,798
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
999税込1,099
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-133 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-133SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動標準ストローク(mm)133
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY Series(MY80) SMCMY Series(MY80)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-133Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-133Z)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)133作動方式複動片ロッド
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133BSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKMブラケット(B2) ブラケット右側取付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA133B) SMCSGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA133B)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rcシリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133B) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133B)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ポート数3シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMCVM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブSMC
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
V Series(VNH133A) SMCV Series(VNH133A)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数(3) 2ポート材質(シール)(A) NBRシールバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaバルブサイズ1
高圧用クーラントバルブ VNH13 SMC高圧用クーラントバルブ VNH13SMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133A~) SMCZM Series(ZM133A~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM133M-~) SMCZM Series(ZM133M-~)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133H~) SMCZM Series(ZM133H~)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM133 SMCZM133SMC
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-13~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-13~)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動