カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(47)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- KSフィルター(2)
- 椿本チエイン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 水本機械製作所(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ミツビシ(1)
- ジョインテックス(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
「b-135-7」の検索結果
特価

マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-1~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2B
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能。 ・オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、 CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレスシリンダ CDJ5B16SV
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-1~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-135AZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-135Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-13~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-135Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-13~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-135Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-13~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷から40日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-135Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-13~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-135Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個27日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDM2B32-135+54Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)135ストロークB(mm)54
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-135Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CD Series(CDG1LA40-30+135Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)30ストロークB(mm)135
CD Series(CDG1TA40-30+135Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)30ストロークB(mm)135
CD Series(CDG1BA40-30+135Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)30ストロークB(mm)135