カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
- 自動車純正部品(14)
- メカニカル部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 保管用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- 建築金物(4)
- 機構部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(212)
- SMC(42)
- MAZDA(マツダ)(11)
- サカエ(4)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シグマー技研(3)
- 東日興産(TN)(3)
- ミツビシ(3)
- KSフィルター(3)
- オーム電機(2)
- 大喜多(2)
- カネミツ(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- RECOM(2)
- カネソウ(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-135-5」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
中量棚B型 単体
サカエ¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚B型 連結
サカエ¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付
カネソウ¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
アコ弦NB13556BT Ni-Bronz/Med0135-056
D'Addario¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷多くのギター弦は高域を付加しギター本来のサウンドに色付けをしますが、 Nickel Bronze 弦は楽器の自然な音色を奏で、それぞれのギターのキャラクターを際立たせます。 Nickel Bronze 弦にはD'Addario の NY Steel コア と プレーン弦を使用していますので、 高い耐久性と高いチューニングの安定性を発揮します。種別ニッケルブロンズタイプ.0135-.056
嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体)
サカエ¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)色グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結)
サカエ¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)色グレータイプ連結耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ
サンナイス¥95,980税込¥105,5781箱(200枚)6日以内出荷から17日以内出荷規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)