カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(44)
- KANA(片山チエン)(21)
- KTC(74)
- NSK(日本精工)(89)
- NTN(エヌティーエヌ)(90)
- TAKIGEN(タキゲン)(27)
- TRUSCO(106)
- VISHAY(29)
- アソー(21)
- イマオコーポレーション(27)
- エスコ(365)
- サンコー(三甲)(29)
- フジキン(20)
- ブリストワ(29)
- メディアカバーマーケット(64)
- 三木プーリ(76)
- 大阪魂(319)
- 岩田製作所(89)
- 未来工業(31)
- 水本機械製作所(79)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-14」の検索結果

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバ RB141
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140-~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から26日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ


ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。