カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,790)
- メカニカル部品(2,498)
- パソコン/周辺機器(2,469)
- バイク純正部品(1,784)
- 自動車純正部品(1,527)
- 医療(1,213)
- 農業機械(928)
- 油圧機器・油圧ホース(807)
- 制御機器(784)
- 機構部品(682)
- ねじ・ボルト・釘(588)
- 配管・水廻り設備部材(430)
- 作業工具(375)
- 切削工具(366)
- バイク部品(333)
- 物流用品(301)
- 自転車部品(242)
- 空調・照明・電設資材(209)
- 科学研究・開発用品(189)
- 店舗什器・備品(178)
- 建築金物(158)
- 電気材料(155)
- オフィス家具(134)
- FA担当者のオススメ新商品(117)
- 測定用品(112)
- トラック純正部品(111)
- 船舶用品・漁業資材(109)
- 自動車補修部品(101)
- はんだ関連・静電気対策用品(91)
- 保管用品(83)
- 電動工具(80)
- 学童・教育用品(79)
- 卓上消耗品(72)
- ヘルスケア(68)
- 介護用品(62)
- 研磨材(62)
- 事務用品(62)
- 建材・エクステリア(61)
- 安全標識(46)
- 厨房用品(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 救急・衛生(37)
- 塗料(32)
- 防犯用品(30)
- カー用品(30)
- 梱包用品(29)
- 作業服(29)
- 家電(29)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- 溶接用品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- 清掃用品(22)
- 食品・飲料(22)
- 防災用品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 整備工具・収納(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 縫製用品(17)
- 農業・園芸資材(14)
- バッテリー・電装(13)
- 日用品(11)
- 安全用品(11)
- 空圧工具(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 安全保護具(10)
- 手袋(10)
- 接着剤・補修材(9)
- タイヤ・足回り(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 測定関連サービス(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 農具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- エンジン工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 進物(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 完成車(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(44)
- BIGM(丸山製作所)(830)
- KANA(片山チエン)(269)
- MAZDA(マツダ)(901)
- NSK(日本精工)(168)
- NTN(エヌティーエヌ)(163)
- SMC(2,588)
- YAMAHA(ヤマハ)(984)
- エスコ(376)
- トヨタ(216)
- ホンダ(857)
- マキテック(281)
- ミツビシ(168)
- メディアカバーマーケット(2,319)
- 三木プーリ(434)
- 堀内機械(533)
- 大阪魂(426)
- 星工業(220)
- 水本機械製作所(163)
- 高田ベッド製作所(1,202)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

汎用ラゲージSS B14
JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から31日以内出荷ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。質量(kg)2.0容量(L)24外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から13日以内出荷作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
ステンUナット(コガタ(B14
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)14寸法h(mm)8.5寸法m(mm)7.3ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
ジオメット フランジBT(B14
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズB14
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
SUSコガタBT(B14(P1.0
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷タイプ細目寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ピッチP(mm)1ねじの呼びdM10
Semi-Fシリーズ 2052B14~
KANA(片山チエン)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2062B14~
KANA(片山チエン)¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形
フランジBT(B14 D21
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10呼び径dM10寸法dk(mm)21寸法k1(mm)6
ドブヨコアナツキイケイタカN(B14
大阪魂¥927税込¥1,0201個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)18寸法S(mm)14寸法L2(mm)10寸法C(Φmm)11.6寸法B(Φmm)10.6寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:W3/8、d1:M10
Semi-Fシリーズ K40B14~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
ユニクロ 8.8 BT(コガタ(B14
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法S(mm)14寸法e(mm)16.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら