カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- MAZDA(マツダ)(135)
- ホンダ(72)
- イワツキ(40)
- ダイハツ(40)
- KITO(キトー)(36)
- ミツビシ(35)
- TOKISTAR(34)
- CKD(31)
- 水本機械製作所(28)
- トヨタ(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- ノーブランド(23)
- 椿本チエイン(22)
- NIPRO(ニプロ)(22)
- カワモト(川本産業)(22)
- タカラベルモント(16)
- ニッサン(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-27-1」の検索結果

マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥949~税込¥1,044~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気コイル径(mm)28
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥4,398税込¥4,8381個31日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,698税込¥10,6681個31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気コイル径(mm)24
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,398税込¥2,6381袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)31コイル長(mm)350
CD Series(CDQ2B40-27+13DZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)27ストロークS2(mm)13
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥4,898税込¥5,3881袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥7,498税込¥8,2481袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-27~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D63
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-27~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
マニホールドブロックアッセンブリ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L2) L2キットタイプ(A) 1連用ねじの種類(-) Rcポートねじの種類Rc