カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(109)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • 住友重機械工業(56)
  • ダイハツ(53)
  • ホンダ(48)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • クリアー光学(37)
  • CKD(35)
  • トヨタ(19)
  • エピオス(19)
  • ヤンマー(16)
  • 水本機械製作所(15)
  • 岩田製作所(14)
  • ディーブレス(14)
  • スバル(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • アズワン(11)
  • エスコ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-27-3」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
2,798税込3,078
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
2,998税込3,298
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
薄形シリンダ CDQ2B32-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-27SMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
CD Series(CDQ2B40-27+13DZ) SMCCD Series(CDQ2B40-27+13DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)13ストロークS1(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B6-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B6-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B20-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B20-~)SMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプSMC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-27DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-27DMZSMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-27DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-27DZSMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-27DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-27DZ)SMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGLB32-27~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-27~)SMC
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-27~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-27~)SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-27~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-27~)SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03BSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-27Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-27Z)SMC
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-27Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-27Z)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
S Series(SY70M-27) SMCS Series(SY70M-27)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B2 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B2SMC
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
AW Series(AW40-N03) SMCAW Series(AW40-N03)SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
AW Series(AW40-03H) SMCAW Series(AW40-03H)SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
S Series(SY50M) SMCS Series(SY50M)SMC
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
AW Series(AW30-03) SMCAW Series(AW30-03)SMC
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
AW Series(AW30-N03B) SMCAW Series(AW30-N03B)SMC
6,698税込7,368
1個
12日以内出荷
AW Series(AW30-3) SMCAW Series(AW30-3)SMC
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷