カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(680)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(478)
  • 廣杉計器(163)
  • トヨタ(106)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • CKD(84)
  • ミツビシ(84)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • TRUSCO(59)
  • NORGREN(50)
  • ホンダ(43)
  • 岩田製作所(27)
  • EPCOS(27)
  • ハンマーキャスター(20)
  • ナブテスコサービス(20)
  • トレード(17)
  • エスコ(15)
  • 三菱ふそう(15)
  • ワルター(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-320」の検索結果

関連キーワード
758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
2,998税込3,298
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DZ~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2B32-320KZ) SMCCD Series(CDM2B32-320KZ)SMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)320
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-320Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-320Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)320形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-320AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-320AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)320
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-320AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-320AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)320
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
2,498税込2,748
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付金属スピードコントローラ SMC目盛付金属スピードコントローラSMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-320) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-320)SMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)320作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-320) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-320)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)320作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-320) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-320)SMC
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)320作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320)SMC
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)320作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320L)SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)320作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-320H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-320H)SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)320作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
739税込813
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-320L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-320L)SMC
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)320作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320H)SMC
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)320作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-320L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-320L)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)320作動方式複動
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-320H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-320H)SMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)320作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-320L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-320L)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)320作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-320H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-320H)SMC
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)320作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-320HL) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-320HL)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)320作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY40-16B SMCMY40-16BSMC
689税込758
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY80 SMCMY80SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
649税込714
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
649税込714
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-320RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-320RZ)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-320AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-320AZ)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
689税込758
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
689税込758
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
...